Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20/24 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A1021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BATTERIEHALTER 105
EAN/GTIN:
     4099889615937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter für Knopfzellen Typ KE 10. Anwendbar, je nach Ausführung, für ein oder zwei Knopfzellen mit ca. 20 oder 24 mm Durchmesser und 1,6 bis 5,0 mm Höhe; Isolierkörper: PBT entsprechend UL 94 V-0, schwarz. Kontakte: über Zinn vernickelte Federstahlkontakte. Technische Merkmale (Typ, Zellenzahl, Lithium-Zellen-Typ z. B. Varta oder Duracell): 0105, 1 Zelle, CR 2430/2450
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 20/24 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,81*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.