Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A1016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15 61 201
EAN/GTIN:
     4099889606676
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter für Knopfzellen 20 x 3,0 mm Typ 15.61. Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage, geringer Bauhöhe und Distanznoppen für Luftzirkulation; Material Sockel/Kontakte: Nylon GV UL 94 V-0/Federstahl vernickelt, Maße: A 22,8, B 28,3, C 2,5, D 7,5, E 8,5, F 20,5 mm. Typ: 15.61.201, Batteriehalter
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 20 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.