| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27L5113 Herst.-Nr.: ELED900130 EAN/GTIN: 4260508899872 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsstück, ELED900130, Enovalite Verbindungsstück in gerader Form für ELED200130, ELED200131, ELED200132. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungsstück | Geeignet für: | ELED200130, ELED200131, ELED200132 | Material: | PC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.06 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 2,35* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|