| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K3059 Herst.-Nr.: TB25 EAN/GTIN: 0195112033166 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugtasche, TB25, Fluke Die TB25 Werkzeugtasche wurde für den sicheren Transport und Schutz von Prüfgeräten und Zubehör entwickelt, die bei jeder Arbeit benötigt werden. Die TB25 kombiniert die Bequemlichkeit einer Werkzeugtasche mit der Struktur und Stabilität eines Werkzeugeimers, um Ihnen einen vielseitigen Organizer zu bieten, in den Handwerkzeuge, DMMs, Messzangen, Prüfspitzen und vieles mehr passen. Features * Wasserdichter Hartboden für sichere und trockene Aufbewahrung der Werkzeuge * Harte Außenschale zum Schutz der Werkzeuge vor Beschädigungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeugtasche | Bestückung: | ohne Werkzeug | Breite: | 30.5 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 42.5 mm | Material: | PVC-Polyester | Tiefe: | 33 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.8 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche polyester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgeräte-Tasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,83* | € 94,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,10* | € 94,91* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,12* | € 94,99* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,53* | € 96,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,13* | € 98,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|