Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester-Set 1664 FC CH/TWIN, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 20 MΩ bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester-Set 1664 FC CH/TWIN, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 20 MΩ bis
Installationstester-Set 1664 FC CH/TWIN, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 20 MΩ bis
Artikel-Nr.:
     4502-27K3037
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1664 FC CH/TWIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Installationtester, 1664 FC CH/TWIN, FLUKE Fluke 1664 FC ist der einzige Installationstester, der Schäden an angeschlossenen Geräten verhindert und dem Benutzer die Möglichkeit zur drahtlosen Übermittlung der Messergebnisse bietet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationstester
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III 500 V, CAT IV 300 V
Isolationswiderstand min.:
20 MΩ
Isolationswiderstand max.:
1 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
500 V
Messwert Wechselspannung max.:
500 V
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
8.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.657,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,02*
€ 3.421,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,42*
€ 3.381,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.740,55*
€ 3.261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,04*
€ 3.201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.657,51*
€ 3.162,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.