Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester
Installationstester
Artikel-Nr.:
     4502-27K1311
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3108 PS
EAN/GTIN:
     3831063420491
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv messgerät
Abbildung kann abweichen. Installationstester, MI 3108 PS, Metrel Der MI 3108 EurotestPV ist ein kombinierter Photovoltaik-Tester und Sicherheitstester für elektrische Anlagen. Es ermöglicht die vollständige Prüfung elektrischer Installationen gemäß der Norm EN 61557 und führt darüber hinaus alle erforderlichen Prüfungen durch, die an einphasigen Photovoltaik (PV)-Installationen erforderlich sind. Dazu gehören alle Prüfungen gemäß EN 62446, aber auch die I-U-Kennlinie, die Berechnung der STC-Werte gemäß EN 61829 und Leistungsmessungen auf der DC- und AC-Seite des Wechselrichters. Das Gerät ist für die anspruchsvollen Arbeitsbedingungen (bis zu 1000 V, mit 15 A DC) ausgelegt. Um die Sicherheit des Anwenders deutlich zu verbessern, wird das MI 3108 EurotestPV mit dem PV Safety Probe geliefert, der eine sichere Abschaltung zu jeder Zeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Batterie:
AA
Produkt-Art:
Installationstester
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.561,58*
€ 2.879,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.632,63*
€ 2.879,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.358,28*
€ 3.607,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.747,88*
€ 4.026,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.607,59*
€ 4.293,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.575,14*
€ 4.254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.441,84*
€ 4.095,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.379,30*
€ 4.021,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.358,28*
€ 3.996,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Metrel
A 1427
€ 754,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.