Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA AMPROBE LM-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BEHA AMPROBE LM-120
BEHA AMPROBE LM-120
Artikel-Nr.:
     4502-27K0820
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     LM120
EAN/GTIN:
     4099891468163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Digitales Luxmeter, 3052353, BEHA-AMPROBE Features * Manuelle Messbereichswahl * Silizium-Sensor * Integrierter Messwertspeicher (Data-Hold) * Maximalwertspeicher (Max)
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 Lux
Ausführung:
Digital Luxmeter
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät beha, luxmessgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,77*
€ 189,38*
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 189,40*
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 193,89*
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 194,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 231,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.