Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 16 kΩ, 1 W, ±1 %, ZCM207FKE07-16KAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 16 kΩ, 1 W, ±1 %, ZCM207FKE07-16KAA
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 16 kΩ, 1 W, ±1 %, ZCM207FKE07-16KAA
Artikel-Nr.:
     4502-27E650
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-16KAA
EAN/GTIN:
     4099879214140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
SMD-Metallschichtwiderstand, ZCM207FKE07-16KAA, Vitrohm Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 16 kΩ, 1 W, ±1 % Features * MELF-Präzisionswiderstand * Advanced MELF technology * Hervorragende Stabilität bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen * Beste Impulslastfähigkeit in der Klasse * AEC - Q200 qualifiziert * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
16 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, vitrohm smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.