Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 160 mΩ, 1 W, ±5 %, ZCM207JKF07-R16AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 160 mΩ, 1 W, ±5 %, ZCM207JKF07-R16AA
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 160 mΩ, 1 W, ±5 %, ZCM207JKF07-R16AA
Artikel-Nr.:
     4502-27E412
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207JKF07-R16AA
EAN/GTIN:
     4099879213068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
SMD-Metallschichtwiderstand, ZCM207JKF07-R16AA, Vitrohm Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 160 mΩ, 1 W, ±5 % Features * MELF-Präzisionswiderstand * Advanced MELF technology * Hervorragende Stabilität bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen * Beste Impulslastfähigkeit in der Klasse * AEC - Q200 qualifiziert * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
160 mΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, vitrohm smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.