Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandssortiment, 5 %
Widerstandssortiment, 5 %
Artikel-Nr.:
     4502-27E226
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     VIT-CRF256
EAN/GTIN:
     4099879762429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Lieferung als Flachpackungen (Flap), Labor-Sortimente mit Widerständen Typ Nova Comp-Cards SBR/SMR/CBR/CCR/VIT. In tiefgezogenen PVC-Flachpackungen mit transparentem Einrastdeckel und Lochungen für die Aufnahme in Ringordnern, die nach den Widerstands-Sortimenten beschrieben sind. Mit 50 Stück Draht-Widerständen 3,5 und 4,3 Watt Typ VIT-CRF256. Flammhemmend, Sicherungswiderstand gegen 230 V; Fabrikat: Vitrohm, Type/Belastbarkeit: CRF256-4/3,5 W, CRF257-4/4,3 W, Toleranz: ±5,0 %, Anschlüsse: axial, Inhalt: 50 Stück zusammengestellt in 10 Werten zu je 5 Stück von 10R bis 220R mit 3,5 W und 4,3 W. Lieferform: 1 Flachpackung (Flap). Typ: VIT-CRF256, Sortiment
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
3,5-4,5 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
10 Ω bis -220 Ω
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.38828 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtwiderstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.