Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstands-Sortiment CCR-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstands-Sortiment CCR-36
Widerstands-Sortiment CCR-36
Artikel-Nr.:
     4502-27E188
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-36
EAN/GTIN:
     4099879762306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment CCR-36 mit 1.110 Stück Metalloxid-Widerstände Fabrikat: Vitrohm Ohm-Bereich: 10R – 1M
Weitere Informationen:
Bauform:
axial 0207
Leistungsbereich:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
10 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4972 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.