Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelset für Fachböden 1/2/3HE, RAL9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Winkelset für Fachböden 1/2/3HE, RAL9005
Winkelset für Fachböden 1/2/3HE, RAL9005
Winkelset für Fachböden 1/2/3HE, RAL9005
Artikel-Nr.:
     4502-26P2362
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691650TS.W
EAN/GTIN:
     4049759242282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Lieferung als Set mit 2 Stück und weiterem Zubehör, Winkelset, 691650TS.W, EFB Elektronik Der 691650TS.W ist eine Halterung für die rückseitige Montage der Fachböden Art.-Nr. 691650xx.x.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Bauform:
abgewinkelt
Breite:
21 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
rückseitige Abfangung der Fachböden
Höhe:
27 mm
Material:
Stahlblech
Teilung:
1/2/3 HE
Tiefe:
168 mm
Zubehörart:
Winkelset
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Packung
€ 9,90*
ab € 4,90*
€ 7,26*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,21*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 12,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,27*
€ 26,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.