Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, AWG 26-24, Crimpanschluss, 34615.2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stiftkontakt, AWG 26-24, Crimpanschluss, 34615.2
Stiftkontakt, AWG 26-24, Crimpanschluss, 34615.2
Artikel-Nr.:
     4502-26P1085
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     34615.2
EAN/GTIN:
     4049759038830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Crimpkontakte, 34615.2, EFB Elektronik Crimpkontakte Stecker E-CRIS/28/0, 10.000er Spule.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-24
Isolationsdurchmesser:
2,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 341,66*
pro Packung
Frei Haus
ab € 325,80*
€ 374,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 329,47*
€ 377,93*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 343,14*
€ 392,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,09*
€ 441,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,72*
€ 467,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,44*
€ 467,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,27*
€ 441,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,80*
€ 432,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,14*
€ 408,34
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.