Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 9,5 mm, schwarz, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit-Ringkern 9,5 mm, schwarz, rund
Ferrit-Ringkern 9,5 mm, schwarz, rund
Artikel-Nr.:
     4502-26P0844
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     71505.1
EAN/GTIN:
     4049759039455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, 71505.1, EFB Elektronik Ferrit-Ringkern, 9 mm, schwarz, rund. Features * Für Rundkabel * Zum nachträglichen Aufbringen * Mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm
Kabeldurchmesser:
9,5 mm
Länge:
43 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.03107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Kabelferritkern, Leitungsferritkern, Leitungskern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
5 Tage
436
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,26*
€ 3,50*
ab € 14,82*
€ 21,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.