Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 7 mm, schwarz, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit-Ringkern 7 mm, schwarz, rund
Ferrit-Ringkern 7 mm, schwarz, rund
Artikel-Nr.:
     4502-26P0842
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     71503.2
EAN/GTIN:
     4049759039431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, 71503.2, EFB Elektronik Ferrit-Ringkern, 7 mm, schwarz, rund. Features * Für Rundkabel * Zum nachträglichen Aufbringen * Mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
22 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00707 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritkern, Kabelferritkern, Leitungsferritkern, Leitungskern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,24*
6 Tage
272
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,20*
€ 1,87*
€ 3,50*
ab € 14,40*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.