Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Labornetzgerät, 0 bis 500 V, Ausgänge: 1 (10 A), 1500 W, 110-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Labornetzgerät, 0 bis 500 V, Ausgänge: 1 (10 A), 1500 W, 110-24
Programmierbares Labornetzgerät, 0 bis 500 V, Ausgänge: 1 (10 A), 1500 W, 110-24
Artikel-Nr.:
     4502-26K9230
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 10500-10 2U
EAN/GTIN:
     4099891622619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
Programmierbare DC-Stromversorgung, EA-PSI 10500-10 2U, EA-Elektroautomatik Features * Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99 * Flexible leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging) * Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang * Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16 bit ADCs und DACs * Farbiges 5" TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung * Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven * Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0 bis 500 V
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
482.6 mm
Eingangsspannungsbereich:
110-240 V
Höhe:
88 mm
Leistung:
1500 W
Tiefe:
462 mm
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 1500w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.124,71*
€ 4.367,23*
Frei Haus
ab € 4.615,56*
€ 5.019,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.367,23*
€ 5.197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.334,29*
€ 5.157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.201,85*
€ 5.000,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.124,71*
€ 4.908,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.