Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Labornetzgerät, 360 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 1500 W, EA-PSI 936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Labornetzgerät, 360 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 1500 W, EA-PSI 936
Programmierbares Labornetzgerät, 360 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 1500 W, EA-PSI 936
Artikel-Nr.:
     4502-26K9066
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9360-15 DT
EAN/GTIN:
     4099891481865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Programmierbares DC-Labornetzteil, EA-PSI 9360-15 DT, EA-Elektroautomatik Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzgeräte der Serie EA-PSI 9000 DT bieten dem Anwender neben einer benutzer- freundlichen, interaktiven Menüführung viele Funktionen und Features serienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich erleichtern. So lassen sich Sollwerte, Überwachungs- grenzen und andere Einstellungen schnell konfigurieren. Das übersichtliche Bedienfeld bietet mit zwei Drehknöpfen, einer Taste, zwei LEDs und einem berührungsempfindlichen Touchpanel mit farbiger TFT-Anzeige für Werte und Status alle Möglichkeiten, das Gerät einfach und mit wenigen Handgriffen zu bedienen. Features * Weiteingangsbereich 90...264 V mit aktiver PFC * Hoher Wirkungsgrad bis 92% * Ausgangsleistungen: 0...320 W bis 0...1500 W * Ausgangsspannungen: 0...40 V bis 0...750 V * Ausgangsströme: 0...4 A bis 0...60 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
360 VDC
Ausgangsstrom:
15 A
Breite:
308 mm
Höhe:
103 mm
Leistung:
1500 W
Tiefe:
415 mm
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 1500w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,73*
€ 2.617,58*
Frei Haus
ab € 2.946,52*
€ 3.164,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.038,44*
€ 3.167,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,58*
€ 3.769,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.136,53*
€ 3.732,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.074,43*
€ 3.658,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.053,73*
€ 3.633,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.038,44*
€ 3.615,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PBUS
ab € 419,33*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-RS232
ab € 252,03*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-MBUS2P
ab € 416,40*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-ETH2P
ab € 419,76*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CANO
ab € 361,65*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PNET2P
ab € 419,59*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CAN
ab € 359,46*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
ab € 505,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.