Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Labornetzgerät, 200 VDC, Ausgänge: 1 (4 A), 320 W, 115-230 VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Labornetzgerät, 200 VDC, Ausgänge: 1 (4 A), 320 W, 115-230 VAC,
Programmierbares Labornetzgerät, 200 VDC, Ausgänge: 1 (4 A), 320 W, 115-230 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-26K9021
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9200-04 T
EAN/GTIN:
     4099891481452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 320w
labornetzgerät
Programmierbares DC-Labornetzteil, EA-PSI 9200-04 T, EA-Elektroautomatik Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzgeräte der Serie EA-PSI 9000 T bieten dem Anwender neben einer benutzerfreundlichen, interaktiven Menüführung viele Funktionen und Features serienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich erleichtern. So lassen sich Sollwerte, Überwachungsgrenzen und andere Einstellungen schnell konfigurieren. Die integrierten Überwachungsfunktionen für alle Ausgangsparameter vereinfachen einen Prüfaufbau und machen externe Überwachungmaßnahmen oft überflüssig. Features * Weiteingangsbereich 90...264 V mit aktiver PFC * Hoher Wirkungsgrad bis 92% * Ausgangsleistungen: 0...320 W bis 0...1500 W * Ausgangsspannungen: 0...40 V bis 0...500 V * Ausgangsströme: 0...4 A bis 0...60 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
200 VDC
Ausgangsstrom:
4 A
Breite:
92 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-230 VAC
Höhe:
239 mm
Leistung:
320 W
Tiefe:
352 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.588,34*
€ 1.797,89*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.847,44*
€ 2.022,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.243,94*
€ 2.425,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,45*
€ 2.886,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.397,91*
€ 2.853,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,04*
€ 2.750,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,85*
€ 2.695,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,94*
€ 2.670,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.