| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26H865 Herst.-Nr.: A4220002 EAN/GTIN: 4099889348996 |
| | |
|
| | |
| Pfeilscheiben Gr. 20 dazu Typ 4220. Randlos, mit vorstehendem Pfeil; Maße: a 13, b 20, c 12 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 002, rot Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Drehknöpfe Gr. 20 | Zubehörart: | Pfeilscheibe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00033 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeigerscheibe, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf rot, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,55* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,33* | € 0,56* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,73* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|