| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26H425 Herst.-Nr.: A4216002 EAN/GTIN: 4099889348743 |
| | |
|
| | |
| Pfeilscheiben Gr. 16 dazu Typ 4216. Randlos, mit vorstehendem Pfeil; Maße: a 10,5, b 16,3, c 10 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 002, rot Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Drehknöpfe Gr. 16 | Zubehörart: | Pfeilscheibe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.22 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeigerscheibe, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf rot, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,37* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,17* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|