Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, tastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 14 A/250 VAC, 2420.4101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, tastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 14 A/250 VAC, 2420.4101
Fußschalter, tastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 14 A/250 VAC, 2420.4101
Artikel-Nr.:
     4502-26G210
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2420.4101
EAN/GTIN:
     4099889223026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
marquardt fußschalter
fußschalter
fußschalter ip65
Fußtaster Baureihe 2420 Typ Marquardt 2420. In kompakter Bauform, mit deutlich spürbarer taktiler Rückmeldung, stabil und rutschfest, staub- und wassergeschützt; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 16 (8,0) A, Übergangswiderstand: max. 100 mOhm, Betätigungskraft: 29 bis 51 Nm, Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C, mechanische Lebensdauer: 100.000 Zyklen, elektrische Lebensdauer: 10.000/25.000 Zyklen bei 16 (8,0) A/16 (4,0) A, Schutzart: IP 65/67, Schaltweg 1 Step/2 Step: 3,9/7,3 mm. Maße: 149 x 98,6 x 47 mm, Berührungshöhe des Fußes: 27,4 mm. Mit Schraublöcher zur Bodenbefestigung und 3,0 m Kabel. Gesamtbreite mit Bodenbefestigung: 106 mm, Lochabstand: 95 mm. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Farbe): 2420.4101, A-E, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
14 A/250 VAC
Schaltstellung:
Aus-(Ein)
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Taster, Tastschalter, Fußtaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 80,07*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 88,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 102 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 960,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.