Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 3.3 Ω, 0.4 W, ±1 %, ZCM204FKE07-3R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 3.3 Ω, 0.4 W, ±1 %, ZCM204FKE07-3R3
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 3.3 Ω, 0.4 W, ±1 %, ZCM204FKE07-3R3
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 3.3 Ω, 0.4 W, ±1 %, ZCM204FKE07-3R3
Artikel-Nr.:
     4502-26E156
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM204FKE07-3R3AA
EAN/GTIN:
     4099879209436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
SMD-Metallschichtwiderstand, ZCM204FKE07-3R3AA, Vitrohm Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 3.3 Ω, 0.4 W, ±1 % Features * MELF-Präzisionswiderstand * Erweiterte MELF-Technologie * Hervorragende Stabilität bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen * Beste Impulslastfähigkeit in der Klasse * AEC - Q200 qualifiziert * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
3.3 Ω
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.