Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, X, 33 µF, 35 V, ±10 %, T495X336K035ATE250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, X, 33 µF, 35 V, ±10 %, T495X336K035ATE250
Tantal-Kondensator, SMD, X, 33 µF, 35 V, ±10 %, T495X336K035ATE250
Tantal-Kondensator, SMD, X, 33 µF, 35 V, ±10 %, T495X336K035ATE250
Artikel-Nr.:
     4502-26D272
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X336K035ATE250
EAN/GTIN:
     4099879880956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
SMD-Tantal-Kondensatoren Typ Kemet T 495. In Chip-Bauform mit geringem ESR, präzisionsvergossenem Gehäuse mit Laserbeschriftung Mit Nennspannung 35 VDC Typ 495.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
X
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
250 mΩ
Kapazität:
33 µF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
812 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 4,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.