Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-26A9011
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     79523211
EAN/GTIN:
     4099879721983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Würth Elektronik eiSos 79523211 Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Knopfzelle Ø 20 mm
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.