Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A7363
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH 14 LIGHT
EAN/GTIN:
     4099891652371
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Baby Batterie
Lithium-Batterie, LSH 14 LIGHT, SAFT Features * Behälter aus Edelstahl * Hermetische Glas-Metall-Dichtung * Eingebautes Sicherheitsventil * Mit 5 A Sicherung abschließen * Nicht brennbarer Elektrolyt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Back-Up-Systeme, Messgeräte, Alarm-&Sicherheitssysteme, Echt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26 mm
Größe:
C
Höhe:
50.4 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Nennkapazität:
3.6 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0499 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Lithium Batterie, saft baby batterie, akku alarmanlage, baby batterie 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 40,97*
1
€ 8,95*
ab € 34,28*
€ 48,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.229,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.