Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6360
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1121780100
EAN/GTIN:
     4099891652234
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Lithium-Batterien mit hoher Kapazität Typ Tadiran SL-.../S.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
33 mm
Größe:
D
Höhe:
61.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
19 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.09375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, batterie d 3,6v, batterie d, lithium batterie d, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1485
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 18,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,70*
€ 31,74*
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 19,78*
€ 31,76*
4 Tage
8
€ 5,00*
ab € 21,67*
€ 32,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.