Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6350
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1121770100
EAN/GTIN:
     4099891652203
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Lithium-Batterien mit hoher Kapazität Typ Tadiran SL-.../S.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
8.5 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.0508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie c 3,6v 8500mah, baby batterie, baby batterie lithium, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,29*
4 Tage
36
€ 5,00*
ab € 13,74*
€ 21,61*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 24,87*
€ 34,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.