Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, Rundzelle, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, Rundzelle, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A6232
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1111889400
EAN/GTIN:
     4099891652074
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Lithium-Batterien Typ Tadiran SL-889/P.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anwendung:
Back-Up-Systeme, Messgeräte, Alarm-&Sicherheitssysteme, Echt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
33 mm
Höhe:
6.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1 Ah
Nennspannung:
3.6 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.01714 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.