Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2430, 3 V, 300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2430, 3 V, 300 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR2430, 3 V, 300 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A6052
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2430 MFR CU
EAN/GTIN:
     0785618130621
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Batterien als Knopfzellen Typ Renata CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
24.5 mm
Höhe:
3 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2430
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
300 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, renata lithium knopfzelle, knopfbatterie, renata knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
799
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,84*
1 Tag
490
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,30*
3 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.