Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2032, 3 V, 225 mAh, CR2032 MFR CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2032, 3 V, 225 mAh, CR2032 MFR CU
Lithium-Knopfzelle, CR2032, 3 V, 225 mAh, CR2032 MFR CU
Artikel-Nr.:
     4502-26A6049
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR2032 MFR CU
EAN/GTIN:
     0785618135626
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Abbildung kann abweichen. Lithium-Batterien als Knopfzellen Typ Renata CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
3.2 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2032
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
225 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.