Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötfahne
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A5041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1/2AA-1U
EAN/GTIN:
     4099891651862
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium Rundzelle, BR-1/2AA-1U, Panasonic Lithium Rundzelle 3V, 1000mAh, Bauform 1/2AA, 1 U Lötfahne für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.5 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
1 Ah
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2aa 3v lötfahne, aa batterie, aa batterie lithium, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.