Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A5040
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1/2AA
EAN/GTIN:
     4099891651855
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium Rundzelle, BR-1/2AA, Panasonic Features * Hochspannung * Hohe Energiedichte * Lange Haltbarkeit * Hohe Entlassungsrate
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.5 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
1 Ah
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0076 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3v, aa batterie, aa batterie lithium, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.