Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9 V-Block, Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9 V-Block, Druckknopf
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9 V-Block, Druckknopf
Artikel-Nr.:
     4502-26A447
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PLUS-9V B1
EAN/GTIN:
     4099891651817
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Alkaline-Batterie, PLUS-9V B1, Duracell Duracell Plus 9V B1 Block Batterie, Alkaline-Mangan, 1 Stück. Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS-Batterie ist ideal für die Stromversorgung einer Vielzahl von Alltagsgeräten. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich die Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeug oder tragbare Lautsprecher sowie für häufig verwendete Geräte wie Taschenlampen, tragbare Game-Controller, Rasierer oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Druckknopf
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
9 V-Block
Breite:
26.5 mm
Höhe:
17.5 mm
IEC-Bezeichnung:
6LR61
Länge:
48.5 mm
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
9 V
sonstige Bezeichnung:
9 V-Block, 6AM6, MN1604, 1604A, 1604AC
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, duracell alkaline batterie e-block, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 duracell, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.