Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A4132
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06127 701 501
EAN/GTIN:
     4099891651640
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium-Batterien Typ Varta CR...A/AA. Als Rundzelle Typ AA Ausführung mit 2 Steck-Lötanschlüssen Typ CR...SLF einfach.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.1 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
950 mAh
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01184 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, varta 1/2 aa batterie lithium 3v, aa batterie, varta aa batterie, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.