| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A4106 Herst.-Nr.: 86117 101 501 EAN/GTIN: 4099891651565 |
| | | |
|
| | |
| Lithium-Batterien Typ Varta CR...A/AA. Als Rundzelle Typ AA Ausführung in Batterie-Bauform Typ CR. Mit seitlichen Flächenkontakten (ohne Ableiter), für Batteriehalterungen. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flächenkontakt | Anwendung: | Industrieanwendungen | Ausführung: | Rundzelle | Durchmesser: | 14.75 mm | Größe: | AA | Höhe: | 50.5 mm | IEC-Bezeichnung: | LR6 | max. Temperatur: | 75 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Nennkapazität: | 2 Ah | Nennspannung: | 3 V | sonstige Bezeichnung: | Mignon | Technologie: | Lithium | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02096 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3v, aa batterie, varta aa batterie, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |