Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A4104
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     86237 101 501
EAN/GTIN:
     4099891651558
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Batterien Typ Varta CR...A/AA. Als Rundzelle Typ AA Ausführung in Batterie-Bauform Typ CR. Mit seitlichen Flächenkontakten (ohne Ableiter), für Batteriehalterungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
33.5 mm
IEC-Bezeichnung:
2/3R23
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.35 Ah
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
2/3 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0182 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie 2/3 AA, Industriezelle 2/3 AA, Spezialzelle 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, varta lithium batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa, lithium batterie 2/3aa, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.