Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A4102
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     86127 101 501
EAN/GTIN:
     4099891651541
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium-Batterien Typ Varta CR...A/AA. Als Rundzelle Typ AA Ausführung in Batterie-Bauform Typ CR. Mit seitlichen Flächenkontakten (ohne Ableiter), für Batteriehalterungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.45 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.1 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
950 mAh
Nennspannung:
3 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01111 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, varta 1/2 aa batterie lithium 3v, batterie sonderbaugröße, batterie sonderbaugröße varta, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.