Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR43, 1.55 V, 115 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR43, 1.55 V, 115 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR43, 1.55 V, 115 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3780
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00301 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245369
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
11.6 mm
Höhe:
4.2 mm
IEC-Bezeichnung:
SR43
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
115 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
301, S04, GS12, SR43SW, WS10
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,46*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,53*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,27*
€ 1,67*
1
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,90*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.