| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A362 Herst.-Nr.: 4006 24-ER BOX VARTA MIGNON EAN/GTIN: 4099891651510 |
| | | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 24 Stück, Alkali-Mangan-Batterien Typ Varta Industrial. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flächenkontakt | Anwendung: | Allgemeinanwendungen | Ausführung: | Rundzelle | Durchmesser: | 14.5 mm | Größe: | AA | Höhe: | 50.5 mm | IEC-Bezeichnung: | LR6 | max. Temperatur: | 50 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 2.95 Ah | Nennspannung: | 1.5 V | sonstige Bezeichnung: | Mignon | Technologie: | Alkali-Mangan | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.58 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |