Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A2130
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114 101 412
EAN/GTIN:
     4008496525263
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Packung mit zwei Batterien, Alkali-Mangan-Batterie, 4114101412, Varta VARTA LONGLIFE ist die langlebige VARTA-Batterie für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf. Features * Innovatives neues Zellendesign mit matter Oberfläche für eine Premium-Haptik * Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren * Einfache Erkennung der empfohlenen Anwendung durch moderne Icons * Die Verpackung besteht aus mindestens 80 % recyceltem Material
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Geräte mit mittlerem Energieverbrauch
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
25.5 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 0,84*
1 Tag
1764
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,86*
1 Tag
122
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 0,94*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,695*
€ 0,955*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7585*
€ 0,9585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.