Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A190
Hersteller:
     Cardiocell
Herst.-Nr.:
     BMICCCBOX24
EAN/GTIN:
     4260390490003
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Lieferung als Packungen mit 24 Stück, Alkaline-Mangan-Dioxid-Batterien Typ CardioCell ALKALINEPLUS. Für allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
10.5 mm
Größe:
AAA
Höhe:
44.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR03
Nennkapazität:
1.2 Ah
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Micro
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 16,22*
3 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.