Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A183
Hersteller:
     Cardiocell
Herst.-Nr.:
     BMIGCCSA
EAN/GTIN:
     4250175802015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lieferung als Packungen mit 10 Stück, Alkaline-Mangan-Dioxid-Batterien Typ CardioCell ALKALINEPLUS. Für allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.