Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Lötfahne
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A1050
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1121870200
EAN/GTIN:
     4099891651343
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Tadiran Batteries 1121870200 Lithium-Batterie, 3.6 V, LR14, C, Rundzelle, Lötfahne
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Back-Up-Systeme, Messgeräte, Alarm-&Sicherheitssysteme, Echt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
8.5 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 16,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 16,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.