Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötfahne
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A1037
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110861200
EAN/GTIN:
     4099891651282
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110861200 Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötfahne
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
33.5 mm
IEC-Bezeichnung:
2/3R23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.6 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
2/3 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.