Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A1023
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110761800
EAN/GTIN:
     4099891651169
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110761800 Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
33.5 mm
IEC-Bezeichnung:
2/3R23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.5 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
2/3 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 15,78*
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 15,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.