Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift
Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-26A1018
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110561800
EAN/GTIN:
     4099891651145
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110561800 Lithium-Batterie, 3.6 V, 2/3R23, 2/3 AA, Rundzelle, Lötstift
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
2/3 AA
Höhe:
33.5 mm
IEC-Bezeichnung:
2/3R23
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.1 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
2/3 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.