Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A1012
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110560600
EAN/GTIN:
     4099891651091
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110560600 Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.8 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.