Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-26A1010
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110560300
EAN/GTIN:
     4099891651084
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries 1110560300 Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Axial bedrahtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.8 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 14,25*
1 Tag
124
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 14,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.