Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 150 VDC, 10 A, 1008 W, CPS-EC1500.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 150 VDC, 10 A, 1008 W, CPS-EC1500.150
Stromversorgung, 150 VDC, 10 A, 1008 W, CPS-EC1500.150
Artikel-Nr.:
     4502-25K8644
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     CPS-EC1500.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
DC-Präzisions-Gleichrichter, 3041400007CA, CAMTEC Dieses Produkt ist ein hochpräzises Schaltnetzteil für gehobene Ansprüche. Das Gerät ist C/V einstellbar. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Bahntechnik, komplexe Antriebe, Batterieladung für DC-USV, Prüfstände, Maschinenbau und professionelle LED-Beleuchtung. Das Netzteil bietet eine geringe Restwelligkeit, eine präzise Lastregelung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 94%. Hochwertige Long-Life-Kondensatoren garantieren eine lange Überbrückungszeit und eine außergewöhnliche Lebensdauer des Netzteils. Das Schaltungsdesign nimmt komplexe Lasten problemlos in Betrieb. Der interne Regelkreis verwaltet illegale Betriebszustände, um Ihr System vor Schäden zu bewahren. Die Stromversorgung ist für hochzuverlässige und anspruchsvolle industrielle Anwendungen, Eisenbahn, unzerbrechliche Ladegeräte (DC-UPS), professionelle Hochleistungsbeleuchtung (Flutlicht, Produktionshalle) und für Telekommunikations- und anspruchsvolle IT-Anwendungen konzipiert. Features * Überwachung des Ausgangsstroms in Echtzeit * Präzise dynamische Reaktion auf Lastwechsel * Designed for long life under full stress * Starke Eingabefilter * Hohe Zuverlässigkeit, stoß- und vibrationsfest * Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
150 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
250 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
161 mm
Leistung:
1008 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
119.5 mm
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,68*
€ 1.413,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,02*
€ 1.388,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,96*
€ 1.333,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,25*
€ 1.296,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,35*
€ 1.249,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.