Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung für Stromversorgung, TSP-WMK02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigung für Stromversorgung, TSP-WMK02
Wandbefestigung für Stromversorgung, TSP-WMK02
Artikel-Nr.:
     4502-25K5664
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-WMK02
EAN/GTIN:
     4099891296124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Wandbefestigungen Typ TSP. Aus Weichstahl 2,0 mm, incl. M 4-Schrauben. Der Typ WMK01, besteht aus einer Halterung, der Typ WMK02 wird als Satz mit 2 Stück geliefert. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsleistung, Ausgangsspannung, Ausg.-Einstellbereich, Ausgangsstrom max): WMK02, Bef.-Satz f. TSP 360, TSP 600
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stromversorgung
Zubehörart:
Wandbefestigung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1199 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Befestigungs- und Montagezubehör, Befestigung, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Netzgerät-Zubehör, Netzteil-Zubehör, Stromversorgung, Zubehör für Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 33,198*
1
€ 5,90*
ab € 22,71*
€ 36,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 36,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.